Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Taille du port1/4 NPT
- Accident vasculaire cérébral2.500 po
Détails
- Détails supplémentairesLa version à tige unique à double action de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
- Type de cylindre compactStandard
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresNCQ8
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
Aperçu
- Double action, type à tige unique
- Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
- Pression de service maximale : 200PSI
- Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
- Capacité d’interrupteur automatique