Motion
PF2A521-F03-1

SMC CORP OF AMERICA
PF2A521-F03-1

PF2A521-F03-1
N° D’ARTICLE MI02766387
N° MFRPF2A521-F03-1
Prix535.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A521-F03-1

PF2A521-F03-1
N° D’ARTICLE MI02766387
N° MFRPF2A521-F03-1
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
Prix535.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2A

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2A521-F03-1 POUR
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.5, or-0.05 à 0.75 (selon la plage de débit)
  • Options de sortie : 1-5V ou 4-20mA
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté