Spécifications
Dimensions
- Longueur totale66 mm
- Largeur totale24 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Poids150 g
Détails
- Pays d’origineJP
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale+80 °C
- Débit maximum8.48 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement+5 à +80 °C
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve73 psi
- SérieSF
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Filtre à gaz propre de type cartouche, style droit
- Éléments remplaçables
- Pression de service : 0.99MPa maximum, vide 1.3x10-6kPa
- Débit nominal : 45 l/min (ANR)