Motion
F247D-17-B11

BOSTON GEAR
F247D-17-B11

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 17:1 rapport, entrée silencieuse face C, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 2.1875 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 247
N° D’ARTICLE MI02769552
N° MFRF247D-17-B11
Prix10,804.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F247D-17-B11

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 17:1 rapport, entrée silencieuse face C, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 2.1875 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 247
N° D’ARTICLE MI02769552
N° MFRF247D-17-B11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10,804.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.67 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    247
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    17:1
  • Poids
    140 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Aucune base
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    De base
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    F200
  • CUP_NON
    781711472330

Aperçu

Description du fabricant
F247D-17-B11 RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon