Motion
66260195005

NORTON ABRASIVES
66260195005

Commode diamant -
N° D’ARTICLE MI02770507
N° MFR66260195005
Prix96.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260195005

Commode diamant -
N° D’ARTICLE MI02770507
N° MFR66260195005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cabine
    1/2
  • Pour le diamètre maximal de la roue
    14 po
  • Pour le diamètre min. de la roue
    11 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur
    2 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po

Détails

  • Quantité du colis
    1
  • Type de point
    Point unique
  • Type de rayon
    Convex
  • Réinitialisation
    Non réinitialisable

Aperçu

Description du fabricant
66260195005 OUTIL DE ROBAGE