Motion
7010330359 MEULE D'ÉBAVURAGE ABRASIVE STANDARD 854793, 8 PO X 1/2 PO X 3 PO

3M
7010330359 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 854793, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN

Roue d’ébarbage des abrasifs standard 854793, 8 po x 1/2 po x 3 po 9S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02770724
N° MFR7010330359 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 854793, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330359 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 854793, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN

Roue d’ébarbage des abrasifs standard 854793, 8 po x 1/2 po x 3 po 9S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02770724
N° MFR7010330359 STANDARD ABRASIVES DEBURRING WHEEL 854793, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage non tissée et d’ébavurage 7010330359 Standard Abrasives 854793 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 1/2 po et un diamètre de trou central de 3 po dans un grain fin 9S , adapté à la finition et au polissage.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370939
  • CUP_NON
    00051115370939

Aperçu

Description du fabricant
ÉBAVURAGE AVEC ABRASIFS STANDARD 7010330359
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour éliminer les bavures moyennes à lourdes sur les pièces à tolérances étroites, comme les solins en aluminium moulé sous pression
  • Utilise un minéral de carbure de silicium de qualité fine pour une coupe nette et des finitions lisses
  • La roue à densité moyenne à dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Roue adaptable pour suivre la géométrie de la pièce et réduire les entailles