Motion
AOMR-35-S-R-30
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOMR, taille 35, taille de port SAE-20 (1-5/8-12), 2 passages
N° D’ARTICLE MI02771366
N° MFRAOMR-35-S-R-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série AOMR, taille 35, taille de port SAE-20 (1-5/8-12), 2 passages
N° D’ARTICLE MI02771366
N° MFRAOMR-35-S-R-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    23.22 po
  • Longueur totale
    24.72 po
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Taille de l’unité
    35

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    AOMR

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR AOMR-35-S-R-30

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté