Motion
C133E-393
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 3.9375 po, D.E 5.7087 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771389
N° MFRC133E-393
Prix258.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 3.9375 po, D.E 5.7087 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771389
N° MFRC133E-393

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix258.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    20611 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7720 po
  • Poussée transmise maximale
    45406 lbf
  • Longueur montable
    1.299 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7087 po
  • Longueur totale
    2.244 po
  • Taille de la vis
    M12x35
  • Pression de contact de l’arbre
    +29883 psi
  • Poids
    6.437175 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    107 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074978
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    7449 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    45406 lbf
  • CUP_NON
    044861074978

Aperçu

Description du fabricant
C133E-393 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation