Motion
C170M-6x14
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 6 mm, DI 14 mm, LTB 22 mm
N° D’ARTICLE MI02771413
N° MFRC170M-6x14
Prix264.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 6 mm, DI 14 mm, LTB 22 mm
N° D’ARTICLE MI02771413
N° MFRC170M-6x14

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix264.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 10
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +20083 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    22 mm
  • Poussée transmise maximale
    1643 lbf
  • Longueur montable
    0.748 po
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Longueur totale
    1.024 po
  • Taille de la vis
    M4x10
  • Pression de contact de l’arbre
    +46861 psi
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.7 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077658
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3.7 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    1643 lbf
  • CUP_NON
    044861077658

Aperçu

Description du fabricant
C170M-6X14 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good