Motion
C200M-48x80
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 48 mm, DE 3.1500 po, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771578
N° MFRC200M-48x80
Prix149.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 48 mm, DE 3.1500 po, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771578
N° MFRC200M-48x80
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
Votre prix149.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21078 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9450 po
  • Poussée transmise maximale
    19706 lbf
  • Longueur montable
    0.787 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po
  • Longueur totale
    1.26 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    +35129 psi
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075814
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1552 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    19706 lbf
  • CUP_NON
    044861075814

Aperçu

Description du fabricant
C200M-48X80 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation