Motion
C200M-130x180
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 130 mm, DE 7.0866 po, 1.4960 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771587
N° MFRC200M-130x180
Prix594.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 130 mm, DE 7.0866 po, 1.4960 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771587
N° MFRC200M-130x180
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
Votre prix594.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +21377 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.4960 po
  • Poussée transmise maximale
    76446 lbf
  • Longueur montable
    1.339 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0866 po
  • Longueur totale
    1.969 po
  • Taille de la vis
    M12x35
  • Pression de contact de l’arbre
    +29599 psi
  • Poids
    7.866411 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861087497
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    16303 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    20
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    76446 lbf
  • CUP_NON
    044861087497

Aperçu

Description du fabricant
C200M-130X180 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation