Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Accouplement Longueur2.3620 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.1260 po
- Extérieur Diamètre2.3622 po
- Longueur de vis45 mm
- Taille du filetageM6 x 45
- Poids1.5 lb
Détails
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Numéro CUP du fabricant044861075739
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis914 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieC405
- CUP_NON044861075739
Aperçu
- Cône large et peu profond
- Conception à centrage automatique
- Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
- Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers de tige en acier inoxydable Climax Metal offrent des solutions de positionnement et de maintien durables et résistantes à la corrosion pour les tiges. Disponibles en plusieurs styles et tailles, ils assurent une performance fiable dans les environnements industriels exigeants.
Voir la circulaire
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLes dispositifs de verrouillage sans clé (KLD) RBC de Climax Metal Products fournissent des connexions sûres, sans jeu de contrecoup, entre arbres et moyeux pour l'équipement de convoyeur agricole, ce qui aide à améliorer la transmission du couple et la fiabilité globale du système. Conçus pour une installation et un retrait faciles sans rainures de clavette, ces dispositifs réduisent le temps d’entretien, minimisent les dommages à l’arbre et soutiennent un fonctionnement efficace et fiable du convoyeur dans les environnements agricoles exigeants.
Voir la circulaire
Dépliant sur l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs ClimaxCette industrie manufacturière de semi-conducteurs présente des solutions de positionnement avancées conçues pour répondre aux exigences de précision et de répétabilité extrêmes de la fabrication de semi-conducteurs. Il met en évidence des technologies de mouvement linéaire de précision conçues pour améliorer le contrôle positionnel, améliorer la performance de l’équipement, réduire les vibrations et soutenir une production constante à haut débit dans des environnements hautement contrôlés.
Voir la circulaire
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxDécouvrez comment les accouplements rigides Climax offrent précision et fiabilité pour les équipements de convoyeur à vis et les applications de transmission d'énergie industrielle. Découvrez l’alignement de l’arbre, la capacité de couple et les solutions de contrôle du mouvement conçues pour réduire l’entretien et améliorer la performance.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Améliorez la performance de l'équipement de lavage de voiture avec les colliers d'arbre de précision, les raccords rigides et les composants résistants à la corrosion de Climax Metal Products conçus pour les environnements humides à cycle élevé. Conçues pour la durabilité, un alignement précis et une longue durée de vie, ces solutions aident à réduire les temps d’arrêt, à simplifier l’entretien et à maintenir le fonctionnement fiable des convoyeurs et des systèmes d’entraînement.
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Les systèmes d’automatisation bénéficient de colliers d’arbre usinés avec précision, d’accouplements rigides et de dispositifs de verrouillage sans clé conçus selon des normes rigoureuses pour un contrôle sûr de l’arbre et un alignement précis. Des matériaux de haute qualité et des tolérances serrées assurent une performance fiable et une disponibilité fiable.