Motion
C405E-375
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.7500 po de diamètre, 5.7087 po de diamètre extérieur, 4.4880 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771623
N° MFRC405E-375
Prix881.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.7500 po de diamètre, 5.7087 po de diamètre extérieur, 4.4880 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771623
N° MFRC405E-375
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
Prix881.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.7500 po
  • Accouplement Longueur  
    4.4880 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0160 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7087 po
  • Longueur de vis
    80 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 80
  • Poids
    13.6933 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075036
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    19510 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861075036

Aperçu

Description du fabricant
C405E-375 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation