Motion
C405E-493
Assemblage de verrouillage sans clé - 4.9375 po de diamètre, 7.0866 po de diamètre extérieur, 5.1180 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771629
N° MFRC405E-493
Prix1,803.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 4.9375 po de diamètre, 7.0866 po de diamètre extérieur, 5.1180 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771629
N° MFRC405E-493

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,803.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Accouplement Longueur  
    5.1180 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5670 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0866 po
  • Longueur de vis
    90 mm
  • Taille du filetage
    M14 x 90
  • Poids
    21.971333 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086476
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    37693 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861086476

Aperçu

Description du fabricant
C405E-493 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon