Motion
C733M-44
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 44 mm, diamètre extérieur de 80 mm, longueur de 1.1020 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771643
N° MFRC733M-44
Prix164.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 44 mm, diamètre extérieur de 80 mm, longueur de 1.1020 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771643
N° MFRC733M-44

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix164.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    44 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.1020 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9450 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur de vis
    20 mm
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    1.373396 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084892
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    14815 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084892

Aperçu

Description du fabricant
C733M-44 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon