Motion
C123E-643
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 6.4375 po, D.E 8.8583 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771681
N° MFRC123E-643
Prix1,134.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 6.4375 po, D.E 8.8583 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771681
N° MFRC123E-643
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
Prix1,134.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    20179 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5590 po
  • Poussée transmise maximale
    91608 lbf
  • Longueur montable
    2.008 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.8583 po
  • Longueur totale
    3.11 po
  • Taille de la vis
    M14x40
  • Pression de contact de l’arbre
    +21790 psi
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    140 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086315
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    24572 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    116736 lbf
  • CUP_NON
    044861086315

Aperçu

Description du fabricant
C123E-643 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation