Motion
C170M-14x23
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 14 mm, DE 0.9060 po, 1.0830 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771726
N° MFRC170M-14x23
Prix152.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 14 mm, DE 0.9060 po, 1.0830 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771726
N° MFRC170M-14x23
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
Votre prix152.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 10
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Pression de contact du moyeu
    11643 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0830 po
  • Poussée transmise maximale
    2191 lbf
  • Longueur montable
    0.945 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9060 po
  • Longueur totale
    1.24 po
  • Taille de la vis
    M4x10
  • Pression de contact de l’arbre
    +19127 psi
  • Poids
    0.340386 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.7 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077535
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3.7 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    2191 lbf
  • CUP_NON
    044861077535

Aperçu

Description du fabricant
C170M-14X23 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation