Motion
C170M-28x39
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 28 mm, DE 1.5350 po, 1.8504 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771735
N° MFRC170M-28x39
Prix344.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 28 mm, DE 1.5350 po, 1.8504 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771735
N° MFRC170M-28x39
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
Prix344.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 16
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +13195 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8504 po
  • Poussée transmise maximale
    7518 lbf
  • Longueur montable
    1.575 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5350 po
  • Longueur totale
    2.087 po
  • Taille de la vis
    M6x16
  • Pression de contact de l’arbre
    +18379 psi
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    13 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077436
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    13 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    7518 lbf
  • CUP_NON
    044861077436

Aperçu

Description du fabricant
C170M-28X39 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation