Motion
C170M-50x65
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 50 mm, DE 2.5591 po, 2.7560 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771744
N° MFRC170M-50x65
Prix283.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 50 mm, DE 2.5591 po, 2.7560 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771744
N° MFRC170M-50x65
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
Votre prix283.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +10836 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7560 po
  • Poussée transmise maximale
    18521 lbf
  • Longueur montable
    2.441 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5591 po
  • Longueur totale
    3.071 po
  • Taille de la vis
    M8 x 22
  • Pression de contact de l’arbre
    +14087 psi
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077306
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    30 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • CUP_NON
    044861077306

Aperçu

Description du fabricant
C170M-50X65 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation