Motion
C170M-80x100
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 80 mm, DE 3.9370 po, 3.7800 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771750
N° MFRC170M-80x100
Prix909.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 80 mm, DE 3.9370 po, 3.7800 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771750
N° MFRC170M-80x100
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
Votre prix909.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +12007 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.7800 po
  • Poussée transmise maximale
    45605 lbf
  • Longueur montable
    3.386 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Longueur totale
    4.173 po
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +15009 psi
  • Poids
    7.2639 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    61 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077207
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    61 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    45605 lbf
  • CUP_NON
    044861077207

Aperçu

Description du fabricant
C170M-80X100 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation