Motion
C123M-160x210
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 160 mm, DE 8.2677 po, 2.1650 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771790
N° MFRC123M-160x210
Prix1,675.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 160 mm, DE 8.2677 po, 2.1650 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771790
N° MFRC123M-160x210
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
Prix1,675.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +20127 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1650 po
  • Poussée transmise maximale
    83974 lbf
  • Longueur montable
    1.614 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.2677 po
  • Longueur totale
    2.717 po
  • Taille de la vis
    M14x40
  • Pression de contact de l’arbre
    +26417 psi
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861004739
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    22040 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    107008 lbf
  • CUP_NON
    044861004739

Aperçu

Description du fabricant
C123M-160X210 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation