Motion
C123M-35x60
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 35 mm, DE 2.3622 po, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771803
N° MFRC123M-35x60
Prix101.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 35 mm, DE 2.3622 po, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771803
N° MFRC123M-35x60
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
Prix101.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Pression de contact du moyeu
    22232 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1220 po
  • Poussée transmise maximale
    10024 lbf
  • Longueur montable
    0.886 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3622 po
  • Longueur totale
    1.358 po
  • Taille de la vis
    M6x20
  • Pression de contact de l’arbre
    +28830 psi
  • Poids
    0.796265 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074671
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    576 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    13251 lbf
  • CUP_NON
    044861074671

Aperçu

Description du fabricant
C123M-35X60 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation