Motion
C123M-42x75
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 42 mm, DE 2.9530 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771806
N° MFRC123M-42x75
Prix111.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 42 mm, DE 2.9530 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771806
N° MFRC123M-42x75

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Pression de contact du moyeu
    24357 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    16206 lbf
  • Longueur montable
    1.043 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9530 po
  • Longueur totale
    1.673 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +33016 psi
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    26 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074299
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1117 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    21349 lbf
  • CUP_NON
    044861074299

Aperçu

Description du fabricant
C123M-42X75 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation