Motion
C123M-80x120
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 80 mm, DE 4.7244 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771814
N° MFRC123M-80x120
Prix215.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 80 mm, DE 4.7244 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771814
N° MFRC123M-80x120
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
Prix215.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Pression de contact du moyeu
    23061 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    30403 lbf
  • Longueur montable
    1.201 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po
  • Longueur totale
    1.988 po
  • Taille de la vis
    M10x30
  • Pression de contact de l’arbre
    +27099 psi
  • Poids
    4.1 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    51 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074770
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3990 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    38809 lbf
  • CUP_NON
    044861074770

Aperçu

Description du fabricant
C123M-80X120 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation