Motion
C133M-20x47
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 20 mm, DE 1.8500 po, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771831
N° MFRC133M-20x47
Prix89.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 20 mm, DE 1.8500 po, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771831
N° MFRC133M-20x47
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
Prix89.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +13418 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1220 po
  • Poussée transmise maximale
    6265 lbf
  • Longueur montable
    0.886 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Longueur totale
    1.358 po
  • Taille de la vis
    M6x20
  • Pression de contact de l’arbre
    +31533 psi
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    13 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074282
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    206 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    6265 lbf
  • CUP_NON
    044861074282

Aperçu

Description du fabricant
C133M-20X47 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon