Motion
C133M-22x47
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 22 mm, DE 1.8500 po, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771833
N° MFRC133M-22x47
Prix165.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 22 mm, DE 1.8500 po, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771833
N° MFRC133M-22x47

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix165.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13418 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1220 po
  • Poussée transmise maximale
    6265 lbf
  • Longueur montable
    0.886 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Longueur totale
    1.358 po
  • Taille de la vis
    M6x20
  • Pression de contact de l’arbre
    +28667 psi
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    13 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074404
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    226 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    6265 lbf
  • CUP_NON
    044861074404

Aperçu

Description du fabricant
C133M-22X47 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation