Motion
C133M-28x55
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 28 mm, DE 2.1654 po, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771836
N° MFRC133M-28x55
Prix168.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 28 mm, DE 2.1654 po, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771836
N° MFRC133M-28x55
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
Prix168.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +13760 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1220 po
  • Poussée transmise maximale
    7518 lbf
  • Longueur montable
    0.886 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1654 po
  • Longueur totale
    1.358 po
  • Taille de la vis
    M6x20
  • Pression de contact de l’arbre
    +27028 psi
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    13 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074992
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    345 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    7518 lbf
  • CUP_NON
    044861074992

Aperçu

Description du fabricant
C133M-28X55 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon