Motion
C405M-80x120
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, longueur de 3.5430 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771877
N° MFRC405M-80x120
Prix624.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, longueur de 3.5430 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771877
N° MFRC405M-80x120
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
Prix624.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Accouplement Longueur  
    3.5430 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1500 po
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Longueur de vis
    60 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 60
  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076453
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    10972 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861076453

Aperçu

Description du fabricant
C405M-80X120 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation