Motion
C200M-19x47
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 19 mm, DE 1.8500 po, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771889
N° MFRC200M-19x47
Prix120.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 19 mm, DE 1.8500 po, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771889
N° MFRC200M-19x47
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
Prix120.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15282 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7874 po
  • Poussée transmise maximale
    7135 lbf
  • Longueur montable
    0.669 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Longueur totale
    1.024 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    +37803 psi
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861004944
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    222 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    7135 lbf
  • CUP_NON
    044861004944

Aperçu

Description du fabricant
C200M-19X47 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation