Motion
FTR-4.00-R

PCI
FTR-4.00-R

Rouleau sur rail à bride - 4.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, 4.9375 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.5900 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI02772016
N° MFRFTR-4.00-R
Prix286.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-4.00-R

Rouleau sur rail à bride - 4.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, 4.9375 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.5900 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI02772016
N° MFRFTR-4.00-R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix286.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    4.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    8.22 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    2490 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    FTR-R

Aperçu

Description du fabricant
FTR-4.00-R (ROULEAU DE RAIL DE DIRECTION - RÉGÉNÉRER
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement