Motion
VTR-4.50-R

PCI
VTR-4.50-R

Suiveur de came à rainure en V - 4.5000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 3.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI02772489
N° MFRVTR-4.50-R
Prix327.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTR-4.50-R

Suiveur de came à rainure en V - 4.5000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 3.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI02772489
N° MFRVTR-4.50-R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix327.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Point Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Goujon Longueur  
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    6.88 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    3.0000 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    VTR-R
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946130839

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SUIVI DE RAINURE DE VTR-4.50-R V
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement