Motion
52307
Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 44 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02772608
N° MFR52307
Prix618.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 44 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02772608
N° MFR52307

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix618.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    11241.007 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    52300
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • Capacité de charge statique
    20008.993 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801162692

Aperçu

Description du fabricant
52307