Motion
10JEMS
Manchon de couplage fendu type JEMS - 10, JEMS, fendu une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02774395
N° MFR10JEMS
Prix146.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage fendu type JEMS - 10, JEMS, fendu une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02774395
N° MFR10JEMS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix146.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    7-1/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-7/16 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.4375 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.128 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.025 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    CAOUTCHOUC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10JEMS
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275123
  • Matériel
    RPT
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Quadraflex
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    JEMS
  • Capacité de couple
    2875 po
  • CUP_NON
    697950275123

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 10JEMS QUADRA-FLEX

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good