Motion
5 VQ
Vanne d'échappement pneumatique rapide - 3.78 (entrée vers cylindre) Cv, 4.08 (cylindre vers échappement) Cv Coefficient de débit, 0.7500 NPT Port, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI02775543
N° MFR5 QEV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne d'échappement pneumatique rapide - 3.78 (entrée vers cylindre) Cv, 4.08 (cylindre vers échappement) Cv Coefficient de débit, 0.7500 NPT Port, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI02775543
N° MFR5 QEV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.7500 NPT
  • Hauteur totale
    2.55 po
  • Longueur totale
    3.43 po
  • Largeur totale
    1.26 po
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.78 (entrée vers cylindre) Cv, 4.08 (cylindre vers échappement) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 à 150 psi
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE À EZHAUST RAPIDE 5-QEV