Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/4 NPS (m)
Détails
- Consommation d'air14 pcm
- Pression d’air100 psi
- Style de poignéePoignée pistolet
- Comprend une buseComprend une buse
Aperçu
- Le pistolet de pulvérisation Binks modèle 140B est utilisé pour pulvériser des solvants afin de nettoyer les moteurs et autres machines
- Le pistolet a un corps en laiton avec une longueur de buse/tube de 10"
- La tuyauterie flexible est fixée à la poignée du pistolet à l'aide d'un collier de serrage pour siphonner le solvant du récipient
- Entrée d'air 1/4" NPS (m)
- Nécessite un débit d'air de 14 pi3/min à 50 psi
- Le pi3/min en service peut varier de 8-1/2 à 18-1/2 pi3/min et de 40 à 100 psi