Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.75 po
- Longueur1.30 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement34300 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointNitrile et Hytrel®
- Interchange standardISO 7241-A
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Type de vanneRobinet à bille
- Pression de service10000 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi