Motion
315TBP208

BROWNING
315TBP208

Bague TorqTaper Plus PH9002 - Taille de réducteur 315 , diamètre de diamètre 2.5000 po, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02777182
N° MFR315TBP208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
315TBP208

Bague TorqTaper Plus PH9002 - Taille de réducteur 315 , diamètre de diamètre 2.5000 po, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02777182
N° MFR315TBP208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 x 7 15/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.9375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    315 SMTP
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 x 7 15/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    7.1300 po
  • Longueur totale
    7.9375 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    3.8800 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    3.8800 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    3.8800 po
  • Poids
    30.50 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Bague, clé, vis d'assemblage, bague de stabilisation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    315TBP208
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460502434
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Types de produits
    Trousse de coussinets TorqTaper Plus

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE DE COUPLE 315TBP208 AVEC ACCÈS
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.