Motion
315TBP307

BROWNING
315TBP307

Pièce de rechange de réducteur de vitesse 315TBP307 - Taille de réducteur 315 , bague conique fendue
N° D’ARTICLE MI02777189
N° MFR315TBP307
Prix3,448.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
315TBP307

Pièce de rechange de réducteur de vitesse 315TBP307 - Taille de réducteur 315 , bague conique fendue
N° D’ARTICLE MI02777189
N° MFR315TBP307
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
Prix3,448.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Diamètre intérieur
    3-7/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 x 7-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    315
  • Poids
    20.80 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    315TBP307
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460502496
  • Types de produits
    Trousse de coussinets TorqTaper Plus

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE DE COUPLE 315TBP307 AVEC ACCÈS
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.