Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:27
- Taille du réducteur du fabricant315
- Longueur totale de la base du moteur23.5000 po
- Largeur totale de la base du moteur20.0000 po
- Base du moteur vers le centre de sortie10-1/2 à 14.65 po
- Tailles de cadre NEMA182T à 365T
- Poids31.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de pièce de base compatibleMB315
- ComprendQuincaillerie plaquée au cadmium
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMMS315L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460502694
- MatérielAcier
- Type de composant de montageSupport de montage du moteur - Bas
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium à montage sur le dessus ou sur le côté