Motion
J1219MHASD

PROTO TOOLS
J1219MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 19 mm, taille d’ouverture de clé : 19 mm, 11-1/32 po
N° D’ARTICLE MI02778405
N° MFRJ1219MHASD
Prix35.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1219MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 19 mm, taille d’ouverture de clé : 19 mm, 11-1/32 po
N° D’ARTICLE MI02778405
N° MFRJ1219MHASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    31/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-7/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    19 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    11/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-37/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    19 mm
  • Global Longueur  
    11-1/32 po
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679073565

Aperçu

Description du fabricant
J1219MHASD WR COMBINAISON 19MM 6PT