Motion
NKXR25
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 1-21/32 po, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI02778710
N° MFRNKXR25
Prix449.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 1-21/32 po, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI02778710
N° MFRNKXR25
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
Prix449.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Huile
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6900 lbf
  • Série
    NKXR
  • Directives pour la poussée
    Une seule direction
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • CUP_NON
    4012802736014

Aperçu

Description du fabricant
NKXR25-XL