Motion
66253364097

NORTON ABRASIVES
66253364097

Meule d’outil et de coupe Norton SG - Grade : moyen, grain : 46, diamètre de la meule : 14 po, régime maximal : 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI02781410
N° MFR66253364097
Prix1,019.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253364097

Meule d’outil et de coupe Norton SG - Grade : moyen, grain : 46, diamètre de la meule : 14 po, régime maximal : 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI02781410
N° MFR66253364097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,019.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5 po
  • Taille de l’arbre
    5 po
  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre du disque
    14 po
  • Taille du trou
    5 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Poids
    31.50 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Application
    Enlèvement des copeaux, meulage de surface, outil, meulage de coupe, affûtage d’outils
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Grade de grain
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253364097
  • Dureté des roues
    I
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
66253364097 14 X 1-1/2 X 5 5SG46-IVS GRI