Motion
TW86075 OLPT
Enrouleur de tuyau double de qualité T pour soudage à l’oxygène et à l’acétylène/à la machine/au propane/au gaz combustible - avec tuyau de 3/8 po x 75 pi, (2) entrée de taille B 9/16 – 18 (M) gauche/droite, 9/16 - 18 - sortie mâle, (2) sortie de taille B 9/16 – 18 (F) gauche/droite
N° D’ARTICLE MI02781463
N° MFRTW86075 OLPT
Prix2,025.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau double de qualité T pour soudage à l’oxygène et à l’acétylène/à la machine/au propane/au gaz combustible - avec tuyau de 3/8 po x 75 pi, (2) entrée de taille B 9/16 – 18 (M) gauche/droite, 9/16 - 18 - sortie mâle, (2) sortie de taille B 9/16 – 18 (F) gauche/droite
N° D’ARTICLE MI02781463
N° MFRTW86075 OLPT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,025.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    75 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.625 po
  • Hauteur totale
    25.375 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    12.25 po
  • Poids
    99.00 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    avec flexible de 3/8 po x 75 pi
  • Grade
    Grade T
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567000327
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de carburant oxygéné
    Acétylène, gaz combustible, vapotage, gaz naturel, propane
  • Pression nominale
    200 psi
  • Entrée du dévidoir
    (2) Taille B 9/16 – 18 (M) G/D
  • Sortie de bobine
    9/16 - 18 - Homme
  • CUP_NON
    699567000327
  • Sortie du tuyau de soudage
    (2) Taille B 9/16 – 18 (F) G/D

Aperçu

Description du fabricant
TW86075OLPT BOBINE AVEC FLEXIBLE
  • Prévention des fuites - Les joints toriques moulés spéciaux à double joint empêchent les fuites
  • Les entrées pivotantes sont identifiées en permanence par des rainures usinées du côté gaz pour assurer une installation correcte
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuels offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
  • Capacité de qualité T - Les joints et les tuyaux sont de qualité T pour une utilisation avec une variété de gaz de soudage, y compris les gaz de mamelon, de propane, naturels et de carburant