Motion
016-101-0072
Moteur à engrenage parallèle CA - 72:1 Rapport, 1/20 hp, 115 V, 1 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 0.62 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI02781786
N° MFR016-101-0072
Prix1,382.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - 72:1 Rapport, 1/20 hp, 115 V, 1 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 0.62 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI02781786
N° MFR016-101-0072

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,382.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    72:1
  • Charge suspendue
    150 lb
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.62 A
  • Couple de pleine charge
    100 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/20 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP11
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Plaque de montage
    P125-100-9998 Optionnel
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Cadre NEMA
    34
  • Régime de sortie
    22.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CE, CSA, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • CUP_NON
    845171002558
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 016-101-0072 1/20HP 115VAC
  • Couple continu jusqu’à 170 po-lb
  • Utilisé dans les applications pour les barrières de chemin de fer, les barrières de sécurité, l’équipement de machine-outil, l’équipement d’emballage, les alimenteurs de semences, les convoyeurs médicaux et bien d’autres
  • Fabriqué aux États-Unis