Motion
UELP310D1

NTN
UELP310D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 50 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02782549
N° MFRUELP310D1
Prix544.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP310D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 50 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02782549
N° MFRUELP310D1
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
Prix544.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.9375 po, 75.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.3437 po
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur totale
    275 mm
  • Largeur totale
    3.1223 po
  • Poids
    14.021 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL310D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P310D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359236286
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL310D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359236286

Aperçu

Description du fabricant
UELP310D1 UNITÉ DE ROULEMENT