Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Anneau intérieur Largeur77.8 mm
- Anneau extérieur Largeur30 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Largeur totale3.0625 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale6750 kgf
- Capacité de charge statique radiale4900 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCX00
- CUP_NON0808250223138