Motion
142641HJ
Embrayages et freins à constriction de série VC Airflex simple étroit
N° D’ARTICLE MI02783453
N° MFR142641HJ
Prix7,694.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages et freins à constriction de série VC Airflex simple étroit
N° D’ARTICLE MI02783453
N° MFR142641HJ
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
Votre prix7,694.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    6 po
  • Inertie
    193 livres par pied carré
  • Taille
    20 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Élément unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC
  • Couple statique avant
    93000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
142641HJ 20VC600 EL ASSEMBLAGE AVEC 1 SC
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples