Motion
00632633

HYDAC CORP
00632633

TEST FLEXIBLE 1620 16 PO
N° D’ARTICLE MI02783468
N° MFR00632633
Prix35.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
00632633

TEST FLEXIBLE 1620 16 PO
N° D’ARTICLE MI02783468
N° MFR00632633
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
Prix35.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16.0000 po, 400 mm

Aperçu

Description du fabricant
TEST FLEXIBLE 1620 16 PO
  • Convient aux fluides à base de pétrole
  • Noyau en polyamide avec renforcement en tresse de polyester et veste en polyamide
  • Capuchon antipoussière en plastique
  • Raccord femelle 1620 aux deux extrémités (commandez les adaptateurs séparément)
  • Pression de service maximale : 9,000 psi à 122°F
  • Plage de température : -4°F à 122°F à pression maximale
  • Rayon de courbure : minimum 20 mm
  • DI du flexible : ø 2 mm

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon