Motion
H3C14S01057

DODGE
H3C14S01057

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 10.57:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, Type de sortie solide, Diamètre de l’arbre de sortie 2,5 cm, Montage au pied, Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02783647
N° MFRH3C14S01057
Prix1,581.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C14S01057

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 10.57:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, Type de sortie solide, Diamètre de l’arbre de sortie 2,5 cm, Montage au pied, Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02783647
N° MFRH3C14S01057
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
Prix1,581.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Hauteur du boîtier
    6.21 po
  • Longueur du boîtier
    8.27 po
  • Largeur du boîtier
    6.42 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 166.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1747 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10.57:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9700 po
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    4.590 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    4.590 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    279 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    1747 po-lb
  • CUP_NON
    782476295257

Aperçu

Description du fabricant
HB382CN140TC/10.57A1SI 1.000 ILH R
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon