Motion
31365
Clé à sangle ou à chaîne, type de mâchoire : sangle, capacité de la mâchoire : 5 à 12 po, longueur de la sangle : 48 po, largeur de la sangle : 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02784587
N° MFR31365
Prix248.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à sangle ou à chaîne, type de mâchoire : sangle, capacité de la mâchoire : 5 à 12 po, longueur de la sangle : 48 po, largeur de la sangle : 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02784587
N° MFR31365

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix248.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la sangle
    48 po
  • Largeur de la sangle
    1-3/4 po

Détails

  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Capacité de la mâchoire
    5 à 12 po
  • Type de mâchoire
    Sangle
  • Capacité maximale des mâchoires
    5 po
  • Capacité minimale des mâchoires
    12 po
  • Matériau de la sangle
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
31365, CLÉ À COURROIE